Startseite

DAIKIN - DAKFCAG35B CASSETTA ROUNDFLOW UNIFICATA 35 - FCAG35B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ Kältemittel - sonstige

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Höhe - 220 mm

  • Breite - 890 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848702275

Artikelnummer

DAKFCAG35B

Herstellernummer

FCAG35B

Hersteller

DAK

Typ Kältemittel:

sonstige

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Höhe:

220 mm

Breite:

890 mm

Tiefe:

890 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Luftvolumenstrom Kühlen:

528...774 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

564...846 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

9

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

18 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Progettata per il comfort. Flussi d'aria bilanciati. Facilità di manutenzioneDotate di uno speciale filtro autopulente, le cassette Round Flow assicurano un funzionamento coerente e incrementano l'efficienza fino al 50%. La polvere catturata durante lapulizia automatica quotidiana viene raccolta in una scatola che può contenere una quantità di polvere corrispondente a quella catturabile in 12 mesi di funzionamento.Dimentica le scale e il tecnico per la pulizia. Tutto ciò che devi fare per estrarrela polvere dalla scatola è collegarla a un normale aspirapolvere. Il getto d'aria a 360° assicura una distribuzione del flusso d'aria perfettamente bilanciata, eliminando punti morti. Il sistema di oscillazione automatica verticale distribuisce automaticamente l'aria in modo uniforme in tutta la stanza, riducendo le fluttuazioni di temperatura. Ciò si traduce in meno cicli di accensione/spegnimento, con conseguenti minori consumi e maggiori risparmi. Il sensore Intelligent Eye rileva la presenza di persone e dirige l'aria lontano da esse per eliminare le correnti fredde. Il sistema passa automaticamente alla modalità risparmio energetico o spegne l'unità quando non rileva persone in un ambiente. Altri sensori a pavimento controllano che la temperatura rimanga costante dal pavimento al soffitto.