DAIKIN - DAKFBA60A9 CANALIZZATA MEDIA UNIFICATA 60 - FBA60A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4548848722907
Artikelnummer
DAKFBA60A9
Herstellernummer
FBA60A9
Hersteller
DAK
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Luftvolumenstrom Kühlen:
750...1080 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
750...1080 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
25...30 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
25...31 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
35 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
.jpg?84758675857060909687957887646564916D8D6E80A1A09B&ts=1758303256674)


