DAIKIN - DAKFBA140A CANALIZZATO SKY UNIFICATO - FBA140A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Kältemittel - sonstige
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Höhe - 880 mm
Breite - 290 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848554485
Artikelnummer
DAKFBA140A
Herstellernummer
FBA140A
Hersteller
DAK
Typ Kältemittel:
sonstige
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Höhe:
880 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
1600 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Luftvolumenstrom Kühlen:
1410...2040 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1410...2040 m³/h
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
46 kg
Mit Fernbedienung:
ja
.jpg?84758675857060909687957887646564916D8D6E80A1A09B&ts=1758301800959)