Startseite

DAIKIN - DAKFBA125A CANALIZZATO SKY UNIFICATO - FBA125A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ Kältemittel - sonstige

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Höhe - 890 mm

  • Breite - 1600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848554478

Artikelnummer

DAKFBA125A

Herstellernummer

FBA125A

Hersteller

DAK

Typ Kältemittel:

sonstige

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Höhe:

890 mm

Breite:

1600 mm

Tiefe:

290 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Luftvolumenstrom Kühlen:

1410...2040 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1410...2040 m³/h

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

46 kg

Mit Fernbedienung:

ja

SkyAir A Series è la prima gamma commerciale con refrigerante R-32, il refrigerante del futuro. R-32 ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) inferiore del 68% rispetto al precedente ’R-410A A Series è la gamma più efficiente sul mercato (SEER fino a 8,02) con conseguente riduzione dei consumi energetici e delle bollette La carica del refrigerante è ridotta del 16% I costi di manutenzione sono inferiori, perché non è richiesto alcun controllo annuale delle perdite di refrigerante