DAIKIN - DAKFAA71B PARETE SKY AIR - FAA71B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Kältemittel - sonstige
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Farbe - weiß
Höhe - 368 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848708031
Artikelnummer
DAKFAA71B
Herstellernummer
FAA71B
Hersteller
DAK
Typ Kältemittel:
sonstige
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
368 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
1138 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Gewicht:
14 kg