Startseite

DAIKIN - DAKFAA71A PARETE SKY UNIFICATO - FAA71A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ Kältemittel - sonstige

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 0.051...0.051 kW

  • Heizleistung - 0.068...0.068 kW

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848602704

Artikelnummer

DAKFAA71A

Herstellernummer

FAA71A

Hersteller

DAK

Typ Kältemittel:

sonstige

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

0.051...0.051 kW

Heizleistung:

0.068...0.068 kW

Farbe:

weiß

Anschlussspannung:

220 V

Luftvolumenstrom Kühlen:

840...1080 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

840...1080 m³/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

SkyAir A Series è la prima gamma commerciale con refrigerante R-32, il refrigerante del futuro. R-32 ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) inferiore del 68% rispetto al precedente ’R-410A A Series è la gamma più efficiente sul mercato (SEER fino a 8,02) con conseguente riduzione dei consumi energetici e delle bollette La carica del refrigerante è ridotta del 16% I costi di manutenzione sono inferiori, perché non è richiesto alcun controllo annuale delle perdite di refrigerante