DAIKIN - DAKDMS504B51 ACC<QA/VRV<CONTROL SYST - DMS504B51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 168 mm
Höhe - 260 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848797035
Artikelnummer
DAKDMS504B51
Herstellernummer
DMS504B51
Hersteller
DAK
Breite:
168 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
50 mm
Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKDMS504B51 - ACC QA VRV CONTROL SYST


