Startseite

DAIKIN - DAKDCM601A51 INTELLIGENT TOUCH MANAGER - DCM601A51

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKDCM601A51 INTELLIGENT TOUCH MANAGER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 290 mm

  • Höhe - 243 mm

  • Tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4906938910953

Artikelnummer

DAKDCM601A51

Herstellernummer

DCM601A51

Hersteller

DAK

Breite:

290 mm

Höhe:

243 mm

Tiefe:

50 mm

Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKDCM601A51 - INTELLIGENT TOUCH MANAGER