Startseite

DAIKIN - DAKCTXA15AW STYLISH R32 INTERNA WHITE 15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848657100

Artikelnummer

DAKCTXA15AW

Herstellernummer

CTXA15AW

Hersteller

DAK

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

300 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

880 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Gewicht:

11.5 kg

Stylish offre la migliore qualità dell’aria. Grazie all’azionecombinata della tecnologia Flash Streamer (con lagenerazione di un flusso di elettroni ad alta velocità), delfiltro all’apatite di titanio e del filtro all’argento, le particelledi polvere presenti nell’aria sono catturate, gli odori(fumo, cibo, animali domestici..) eliminati e gli allergenineutralizzati.