DAIKIN - DAK4MXM80A9 MULTI R32 - 4MXM80A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Anschlussspannung - 220 V
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4573535237594
Artikelnummer
DAK4MXM80A9
Herstellernummer
4MXM80A9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
220 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
734 mm
Breite:
974 mm
Tiefe:
408 mm
Schalldruckniveau kühlen:
48...48 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
49...49 dB(A)
Gewicht:
67 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


