DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031642 IPC-PDW3849-A180-AS-PV: TELECAMERA EYEBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172593191
Artikelnummer
DUHM-0031642
Herstellernummer
M-0031642
Hersteller
DUH
Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Duo (180?) Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ?1.6, luminosita 0.005 lux ?1.6, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacymask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W


