DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031018 IPC-HFW7842H-Z-X: TELECAMERA BULLET IP A - M-0031018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172587701
Artikelnummer
DUHM-0031018
Herstellernummer
M-0031018
Hersteller
DUH
Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ?1.2, luminosita 0.0006 lux ?1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, PPE detection, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <24.3 W


