DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030897 IPC-HFW5541E-ASE-S3: TELECAMERA BULLET I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172585189
Artikelnummer
DUHM-0030897
Herstellernummer
M-0030897
Hersteller
DUH
Telecamera bullet IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.0009 lux ?1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W


