DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030600 NVR5864-EI: NVR AI WIZSENSE 64 CANALI IP - M-0030600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172586063
Artikelnummer
DUHM-0030600
Herstellernummer
M-0030600
Hersteller
DUH
NVR AI WizSense 64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD


