Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030599 NVR5832-EI: NVR IP AI WIZSENSE 32 CANALI - M-0030599

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030599 NVR5832-EI: NVR IP AI WIZSENSE 32 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172589880

Artikelnummer

DUHM-0030599

Herstellernummer

M-0030599

Hersteller

DUH

NVR IP AI WizSense 32 canali fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk