Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030596 NVR5464-EI: NVR AI WIZSENSE 64 CANALI IP - M-0030596

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030596 NVR5464-EI: NVR AI WIZSENSE 64 CANALI IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172586049

Artikelnummer

DUHM-0030596

Herstellernummer

M-0030596

Hersteller

DUH

NVR AI WizSense 64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD