Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030506 NVR5232-16P-EI: NVR AI WIZSENSE 32 CANAL - M-0030506

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030506 NVR5232-16P-EI: NVR AI WIZSENSE 32 CANAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172586032

Artikelnummer

DUHM-0030506

Herstellernummer

M-0030506

Hersteller

DUH

NVR AI WizSense 32 canali IP fino a 32 MP (recording), 4 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE, <130 W), 4 canali protezione perimetrale, 8 canali SMD Plus, 2 canali face detection, 1U, alimentazione 100-240 Vac <10W senza Hard Disk