DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030457 ITC413-PW4D-IZ1: TELECAMERA BULLET AI AC - M-0030457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172581396
Artikelnummer
DUHM-0030457
Herstellernummer
M-0030457
Hersteller
DUH
Telecamera bullet AI access ANPR da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 850 nm con portata 30 m, portata lettura targhe 3~8 m, ampiezza varco rilevato 3~4 m, velocita max. rilevata 80 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 uscita audio, microfono e speaker integrati, Wiegand, WDR 140 dB, frequenza portante 868 MHz, IVS, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W


