Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030147 NVR608H-32-XI: NVR AI WIZMIND 32 CANALI - M-0030147

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030147 NVR608H-32-XI: NVR AI WIZMIND 32 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172546487

Artikelnummer

DUHM-0030147

Herstellernummer

M-0030147

Hersteller

DUH

NVR AI WizMind 32 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vac <18 W