DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028025 XVR7216AN-4K-I3: XVR AI WIZSENSE 16 CANA - M-0028025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172549525
Artikelnummer
DUHM-0028025
Herstellernummer
M-0028025
Hersteller
DUH
XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk


