DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0027761 XVR7408L-4K-I3: XVR AI WIZSENSE 8 CANALI - M-0027761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172549532
Artikelnummer
DUHM-0027761
Herstellernummer
M-0027761
Hersteller
DUH
XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMDPlus su tutti i canali analog, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <20 W senza Hard Disk


