Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0027677 VTH2611L-WP: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFO - M-0027677

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0027677 VTH2611L-WP: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172543257

Artikelnummer

DUHM-0027677

Herstellernummer

M-0027677

Hersteller

DUH

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture bianche, display TFT da 4.3", risoluzione 480x272, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 4 ingressi e 1 uscita allarme, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE