Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0026878 HAC-HFW1509TM-IL-A-S2: TELECAMERA BULLET - M-0026878

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0026878 HAC-HFW1509TM-IL-A-S2: TELECAMERA BULLET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172540676

Artikelnummer

DUHM-0026878

Herstellernummer

M-0026878

Hersteller

DUH

Telecamera bullet HDCVI Full-color con Smart Dual Illumination (necessario XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.0, luminosita 0.001 Lux ?1.0 (0 con illum. On), portata IR/LED fino a 40 m, 3D, WDR 120 dB, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.7 W