Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0021563 NKB1000-E: TASTIERA SERIALE/IP DI CONTRO - M-0021563

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0021563 NKB1000-E: TASTIERA SERIALE/IP DI CONTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172521040

Artikelnummer

DUHM-0021563

Herstellernummer

M-0021563

Hersteller

DUH

Tastiera seriale/IP di controllo speed dome e DVR, joystick a 3 assi, display LCD, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 1 porta LAN RJ45, alimentazione 12 Vdc <5 W