Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020536 IPC-HDBW3441F-AS-S2: TELECAMERA DOME IP - M-0020536

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020536 IPC-HDBW3441F-AS-S2: TELECAMERA DOME IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172541765

Artikelnummer

DUHM-0020536

Herstellernummer

M-0020536

Hersteller

DUH

Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm ?1.4, luminosita 0.005 lux ?1.4, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.2 W