Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020518 IPC-HFW1230DS-SAW: TELECAMERA BULLET IP/ - M-0020518

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020518 IPC-HFW1230DS-SAW: TELECAMERA BULLET IP/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172539908

Artikelnummer

DUHM-0020518

Herstellernummer

M-0020518

Hersteller

DUH

Telecamera bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ?2.0, luminosita 0.025 lux F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3DNR,micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.1 W