Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020475 IPC-HFW3441T-AS-P: TELECAMERA BULLET IP - M-0020475

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020475 IPC-HFW3441T-AS-P: TELECAMERA BULLET IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172540041

Artikelnummer

DUHM-0020475

Herstellernummer

M-0020475

Hersteller

DUH

Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm ?2.0, luminosita 0.01 Lux ?2.0, portata IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.5 W