DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020469 XVR5232AN-I3: XVR AI WIZSENSE 32 CANALI - M-0020469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172539762
Artikelnummer
DUHM-0020469
Herstellernummer
M-0020469
Hersteller
DUH
XVR AI WizSense 32 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 5 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/32 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <17 W senza Hard Disk


