Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020468 XVR5216A-4KL-I3: XVR AI WIZSENSE 16 CANA - M-0020468

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020468 XVR5216A-4KL-I3: XVR AI WIZSENSE 16 CANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172539755

Artikelnummer

DUHM-0020468

Herstellernummer

M-0020468

Hersteller

DUH

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 4/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk