Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020439 XVR5116H-4KL-I3: XVR AI WIZSENSE 16 CANA - M-0020439

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020439 XVR5116H-4KL-I3: XVR AI WIZSENSE 16 CANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172541840

Artikelnummer

DUHM-0020439

Herstellernummer

M-0020439

Hersteller

DUH

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, 16 canali analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk