Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020293 VTO2311R-WP: POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONI - M-0020293

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020293 VTO2311R-WP: POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172532534

Artikelnummer

DUHM-0020293

Herstellernummer

M-0020293

Hersteller

DUH

Posto esterno videocitofonico IP/Wi-Fi slim in PC+ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8"da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, lettore tessere RFID integrato, slot Micro SD (256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12~33 Vdc/PoE <6 W