DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020268 VTO3312Q-P: POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONIC - M-0020268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172532565
Artikelnummer
DUHM-0020268
Herstellernummer
M-0020268
Hersteller
DUH
Posto esterno videocitofonico IP/bifilare in lega di alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8"da 2 MP, 1 porta LAN/bifilare 100 Mbps, 1 uscita a rele per comando apertura porta espandibile con modulo rele DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 4 tasti meccanici, lettore tessere RFID integrato, slot Micro SD (256 GB), montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc/PoE/switch bifilare Dahua <8 W


