DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020267 IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3: TELECAMERA BULLE - M-0020267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172526540
Artikelnummer
DUHM-0020267
Herstellernummer
M-0020267
Hersteller
DUH
Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.0, luminosita 0.004 lux ?1.0, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD 3.0, privacy mask 8 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11 W


