Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020071 VTH5422HW-W: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFO - M-0020071

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020071 VTH5422HW-W: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172527219

Artikelnummer

DUHM-0020071

Herstellernummer

M-0020071

Hersteller

DUH

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi/bifilare bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifilare/48 Vdc <6 W