Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020019 VTO4202FB-P-S2: POSTO ESTERNO VIDEOCITOF - M-0020019

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020019 VTO4202FB-P-S2: POSTO ESTERNO VIDEOCITOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172508386

Artikelnummer

DUHM-0020019

Herstellernummer

M-0020019

Hersteller

DUH

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare modulare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07 nero, sensore telecamera fisheye 160? CMOS 1/2.5"da 2 MP, ottica 1.9 mm, IR auto, H.265, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite switch bifilare 48 Vdc/PoE <12 W