Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020004 ARA13-W2-868: SIRENA WIRELESS DA ESTERNO - M-0020004

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020004 ARA13-W2-868: SIRENA WIRELESS DA ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172535672

Artikelnummer

DUHM-0020004

Herstellernummer

M-0020004

Hersteller

DUH

Sirena wireless da esterno IP65 da 110 dB, indicatore luminoso, allarme antimanomissione, segnalazione batteria scarica, frequenza portante 868.0~868.6 MHz, 12 Vdc, batteria ausiliaria