DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017450 HAC-HFW2241TU-A-S2: TELECAMERA BULLET HD - M-0017450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172522986
Artikelnummer
DUHM-0017450
Herstellernummer
M-0017450
Hersteller
DUH
Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, luminosita 0.001 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 3DNR, WDR 130 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.7 W


