Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0016186 HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-S2: TELECAMERA BUL - M-0016186

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0016186 HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-S2: TELECAMERA BUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172521828

Artikelnummer

DUHM-0016186

Herstellernummer

M-0016186

Hersteller

DUH

Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata f14 2.7~13.5 mm ?1.2, luminosita 0.001 Lux ?1.2 (0 con LED On), portata LED fino a 60 m, microfono, WDR 120 dB, 3D, out HD/SD, OSD, alimentazione 12 Vdc <11.88 W