DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0016185 HAC-HDW1509T-Z-A-LED-S2: TELECAMERA EYEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172521781
Artikelnummer
DUHM-0016185
Herstellernummer
M-0016185
Hersteller
DUH
Telecamera eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata f14 2.7~13.5 mm ?1.0, luminosita 0.001 Lux ?1.0 (0 con LED On), portata LED fino a 40 m, microfono integrato, WDR 120 dB, 3D, out HD/SD, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.92 W


