Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0016038 IPC-HFW3241DF-AS-4G: TELECAMERA BULLET I - M-0016038

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0016038 IPC-HFW3241DF-AS-4G: TELECAMERA BULLET I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923169704197

Artikelnummer

DUHM-0016038

Herstellernummer

M-0016038

Hersteller

DUH

Telecamera bullet IP AI 4G WizSense da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.002 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata LED IR fino a 50 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 8 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, 3D, WDR (120 dB), micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <5.9 W