Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015731 XVR4108HS-I: XVR AI WIZSENSE 8 CANALI HD - M-0015731

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015731 XVR4108HS-I: XVR AI WIZSENSE 8 CANALI HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172507532

Artikelnummer

DUHM-0015731

Herstellernummer

M-0015731

Hersteller

DUH

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+2 canali IP a 2 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 8 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <4 W senza Hard Disk