Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015645 XVR5108HE-I3: XVR AI WIZSENSE 8 CANALI H - M-0015645

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015645 XVR5108HE-I3: XVR AI WIZSENSE 8 CANALI H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554930409

Artikelnummer

DUHM-0015645

Herstellernummer

M-0015645

Hersteller

DUH

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 8+4 canali IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 1 canale analog protezione perimetrale, 1 canale analog face detection/recognition, 8 canali analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <7 W senza Hard Disk