DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015644 XVR5104HE-I3: XVR AI WIZSENSE 4 CANALI H - M-0015644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6939554930362
Artikelnummer
DUHM-0015644
Herstellernummer
M-0015644
Hersteller
DUH
XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 4+2 canali IP a 6 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 4/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 2 canali analog protezione perimetrale, 1 canale analog face detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <4 W senza Hard Disk


