Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015638 XVR4116HS-I: XVR AI WIZSENSE 16 CANALI H - M-0015638

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015638 XVR4116HS-I: XVR AI WIZSENSE 16 CANALI H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554964077

Artikelnummer

DUHM-0015638

Herstellernummer

M-0015638

Hersteller

DUH

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 16+2 canali IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (finoa 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 8 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk