Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015541 HAC-HDW2501TMQ-A-S2: TELECAMERA EYEBALL - M-0015541

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015541 HAC-HDW2501TMQ-A-S2: TELECAMERA EYEBALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554944918

Artikelnummer

DUHM-0015541

Herstellernummer

M-0015541

Hersteller

DUH

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm ?1.6, luminosita 0.001 Lux (0 con IR On), portata LED IR fino a 60 m, 2/3D, WDR 120 dB, out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.9 W