DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015476 HAC-HDW1500TMQ-Z-A-S2: TELECAMERA EYEBAL - M-0015476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6939554950780
Artikelnummer
DUHM-0015476
Herstellernummer
M-0015476
Hersteller
DUH
Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ?1.6, luminosita 0.005 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata LED IR fino a 60 m, out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, 2D, OSD, alimentazione 12 Vdc/24 Vac <8.2 W


