Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015474 HAC-HDW1500TLMQ-S2: TELECAMERA EYEBALL H - M-0015474

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015474 HAC-HDW1500TLMQ-S2: TELECAMERA EYEBALL H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554951770

Artikelnummer

DUHM-0015474

Herstellernummer

M-0015474

Hersteller

DUH

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm ?1.6, luminosita 0.005 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata LED IR fino a 30 m, out HD/SD, 2D,OSD, alimentazione 12 Vdc <3.2 W