DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015148 IPC-HDPW5442G-ZE: TELECAMERA DOME IP AI - M-0015148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6939554981692
Artikelnummer
DUHM-0015148
Herstellernummer
M-0015148
Hersteller
DUH
Telecamera dome IP AI WizMind Starlight a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ?1.8, luminosita 0.003 Lux ?1.8, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11 W