Startseite
Nicht mehr in Produktion

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015108 HAC-HDW1200EM-A-S5: TELECAMERA EYEBALL H - M-0015108

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015108 HAC-HDW1200EM-A-S5: TELECAMERA EYEBALL H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554989797

Artikelnummer

DUHM-0015108

Herstellernummer

M-0015108

Hersteller

DUH

Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25/30fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm ?1.85, luminosita 0.02 Lux ?1.9 (0 con IR On), portata LED IR fino a 50 m, 2D, out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.2 W