Startseite
Nicht mehr in Produktion

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015102 HAC-HFW1200R-Z-IRE6-S5: TELECAMERA BULLE - M-0015102

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015102 HAC-HFW1200R-Z-IRE6-S5: TELECAMERA BULLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554983900

Artikelnummer

DUHM-0015102

Herstellernummer

M-0015102

Hersteller

DUH

Telecamera bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm, luminosita 0.02 Lux ?1.7 (0 con IR On), portata LED IR fino a 60 m, 2D, out HD/SD, OSD, alimentazione 12 Vdc <12.1 W